曜日別特売

ミドルローラー「マイクロキューブ」

ミドルローラー「マイクロキューブ」 - 好川産業ミドルローラー「マイクロキューブ」 - 好川産業ミドルローラー「マイクロキューブ」 - 好川産業
(1件のレビュー)

「スムーズな吐出し」ローラー表面の独自加工により、塗料の吐出しがスムーズで軽やか。しかも低飛散。
「塗面の美しさ」極細繊維を滑らかに加工する事で、塗装面への馴染みが良く美しい仕上がりを実感。
「かぶりの良さ」圧倒的な含み量による、かぶりの良さで塗料抜けも少なく、高効率な塗装を実現。

サイズミドル種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステインローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75816632MCM-7S4
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
75816623MCM-7M12
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
75816641MCM-7ML18
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75816623
2014-11-23
用途: 外壁の塗装

DIYで外壁の塗装(建坪:64坪、築:37年 RC)に使用しました。
塗装の含みが多く広い面が塗れます。タレも少なく、先端のヒゲが刷毛代わりに使用でき大変便利です。プロの方が絶賛するのも納得です。もう他のローラーは使えません。絶対にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする