万研くん(CBN)

万研くん(CBN) - 岡崎精工
内容量1個
193件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
粒度
砥粒層の幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58323133BB0110B12012515251208
67,400
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323142BB0110B18012515251808
67,400
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323176BB0120B12012515251208
81,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323185BB0120B18012515251808
81,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323194BB0130B1201752031.751208
107,700
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323203BB0130B1801752031.751808
107,700
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323237BB0210B18010050171808
77,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323255BB0220B12010050171205
61,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323264BB0220B18010050171805
61,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323291BB0230B12010050171208
58,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323307BB0230B18010050171808
58,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323334BB0240B12010050171204
61,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323343BB0240B18010050171804
61,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323377BB0250B18010012171805
61,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323404BB0260B12010012171205
61,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323413BB0260B18010012171805
61,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323447BB0265B12010012171205
61,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323456BB0265B18010012171805
61,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323483BB0270B12012550171208
67,400
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323492BB0270B18012550171808
67,400
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323501BB0280B12010050171203
50,400
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323517BB0280B18010050171803
50,400
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323544BB0310B12013515331208
93,500
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323553BB0310B18013515331808
93,500
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
58323587BB0320B12012515331208
88,600
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323596BB0320B18012515331808
88,600
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323605BB0330B120804031.751208
69,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323614BB0330B180804031.751808
69,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
58323641BB0340B1201252031.751208
88,600
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323657BB0340B1801252031.751808
88,600
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323684BB0350B1201003025.412010
86,100
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323693BB0350B1801003025.418010
86,100
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323727BB0360B1201503025.412010
110,800
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
58323736BB0360B1801503025.418010
110,800
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323763BB0380B1201004031.751208
77,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323772BB0380B1801004031.751808
77,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323806BB0510B12016520451208
86,100
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323815BB0510B18016520451808
86,100
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323842BB0520B12015010451203
74,700
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323851BB0520B18015010451803
74,700
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323885BB0530B12016520451208
109,800
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323894BB0530B18016520451808
109,800
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323921BB0610B1201501650.81203
69,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323937BB0610B1801501650.81803
69,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323964BB0710B1201255031.751201.5
79,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323973BB0710B1801255031.751801.5
79,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58324007BB0810B1201252031.751208
81,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58324016BB0810B1801252031.751808
81,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58324043BB0910B120150203812015
91,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58324052BB0910B180150203818015
91,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする