岡崎精工
万研くん(CBN)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・穴径・粒度
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
150
穴径(mm)
45
粒度
120
注文コード
58323842
品番
BB0520B120
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
外径(mm)
150
厚さ(mm)
10
穴径(mm)
45
粒度
120
砥粒層の幅W(mm)
3
砥粒層の厚さX(mm)
4