岡崎精工
両頭くん カップ型(DIA)
粒度
120
砥粒層の厚さX(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58327017
BGC125D120
125
15
12.7
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58327035
BGC150D120
150
18
12.7
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
58327053
BGC200D120
200
21
15.88
¥
64,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください