岡崎精工
両頭くん コの字型(CBN)
外径(mm)
150
穴径(mm)
12.7
粒度
120
砥粒層の幅W(mm)
2
砥粒層の厚さX(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58327062
BGU1510B120
10
¥
75,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58327087
BGU1516B120
16
¥
88,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください