両頭くん コの字型(DIA)

両頭くん コの字型(DIA) - 岡崎精工
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)2砥粒層の厚さX(mm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58327071BGU1510D12010
64,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58327096BGU1516D12016
75,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする