アトムリビンテック
DS戸当り
用途
一般住宅屋内用木製ドア
材質
(受金)鋼
材質(本体)
亜鉛合金
材質(バンパー)
ゴム(黒)
内容量
1個
注意
※浴室には使用できません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76005955
DS戸当り 木ねじ取付タイプ
+皿木ねじ(3.5×20)×3本
フック無
ソフトニッケルメッキ
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76005912
DS戸当り アンカー取付タイプ
ルーティーアンカー(M10-50)
フック無
ニッケルサテーナメッキ
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
76005921
DS戸当り アンカー取付タイプ
ルーティーアンカー(M10-50)
フック無
クロームメッキ
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
76005937
DS戸当り アンカー取付タイプ
ルーティーアンカー(M10-50)
+皿木ねじ(3.1×13)×2本(受金)
フック付
ニッケルサテーナメッキ
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
76005946
DS戸当り 木ねじ取付タイプ
+皿木ねじ(3.5×20)×3本
フック無
ニッケルサテーナメッキ
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
76005964
DS戸当り 木ねじ取付タイプ
+皿木ねじ(3.5×20)×3本
フック無
クロームメッキ
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
76005973
DS戸当り 木ねじ取付タイプ
+皿木ねじ(3.5×20)×3本
+皿木ねじ(3.1×13)×2本(受金)
フック付
ニッケルサテーナメッキ
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
76005982
DS戸当り 木ねじ取付タイプ
+皿木ねじ(3.5×20)×3本
+皿木ねじ(3.1×13)×2本(受金)
フック付
ソフトニッケルメッキ
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
76005991
DS戸当り 木ねじ取付タイプ
+皿木ねじ(3.5×20)×3本
+皿木ねじ(3.1×13)×2本(受金)
フック付
クロームメッキ
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください