SP003 スペースハンドル面付

SP003 スペースハンドル面付 - アトムリビンテックSP003 スペースハンドル面付 - アトムリビンテックSP003 スペースハンドル面付 - アトムリビンテック
(2件のレビュー)
材質アルミ合金付属品+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本仕上アルマイトシルバー取手取手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76007784SP-00310612023
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76007793SP-003849621
1,600
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
76007775SP-00312814425
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76007775
2021-11-11
用途: ドアノブ

取付板と握りまでの距離が短く指が太い方、手袋や軍手を付けたままだと指が入りませんのでご注意を

対象商品 : 76007775
2021-01-21
用途: 浴室扉の取ってとして使用

アルミドアの取っ手として使用。
ビスが効かないので強力両面テープで接着。
とても使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする