アトムリビンテック
SP003 スペースハンドル面付
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76007784
品番
SP-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
材質
アルミ合金
寸法P(mm)
106
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
23
付属品
+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本
サイズ
90
仕上
アルマイトシルバー
取手
取手