アトムリビンテック
アームストッパー堀込
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途
一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
+皿タッピンねじ(4×25)×4本
種別
堀込
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76008283
312型
312型
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
76008292
232型
232型
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください