曜日別特売

アルミ合金取手 角型取手

アルミ合金取手 角型取手 - アトムリビンテックアルミ合金取手 角型取手 - アトムリビンテック
材質亜鉛合金寸法W(mm)Φ10有効ねじ深さ(mm)10取手取手内容量1個
注意
※ネジは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76009455-11028.5101.5118.5110
1,700
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
76009464-902681.598.590
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76009437-11028.5101.5118.5110
1,100
取扱い終了
返品不可
76009446-902681.598.590
1,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする