アトムリビンテック
エイトストッパー カバー付き
掘込み加工の要らない面付タイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。
用途
玄関ドア、勝手口ドア、屋内ドア、出窓などのストッパーとして
付属品
+皿タッピンねじ(4×25)×4本
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
(ドア)100以内
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76009945
U-3021HL
面付高受B型(内付き外開き用)
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76009954
U-3022HL
面付型(内付き外開き用)
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください