エイト出窓用開閉器

エイト出窓用開閉器 - アトムリビンテック
用途出窓などのストッパーとしてご使用ください。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×5本種別面付型材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)110以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76009997U-3002
7,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする