アトムリビンテック
エンドカバー HR-342
付属品
+トラスタッピンねじ(4×16)×2本
セット内容
L/R 1セット
材質
ABS
仕上
ライトグレー
適合レール
HR-150-OS
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76010042
HR-342
¥
870
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください