アトムリビンテック
ケース鎌錠 CL シリンダー/レバー
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
材質
【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション/サムターン/シリンダー】亜鉛合金
、【キー】真鍮
用途
一般住宅屋内用木製引戸
付属品
キー:3本
仕上
WB
適合扉厚(mm)
30~40
内容量
1個
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76010803
KV51-CL
¥21,000
¥
16,980
¥18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください