ケース鎌錠 CT シリンダー/サムターン

ケース鎌錠 CT シリンダー/サムターン - アトムリビンテック

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。

用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション/サムターン/シリンダー】亜鉛合金、【キー】真鍮付属品キー:3本仕上WB適合扉厚(mm)30~40内容量1個
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76010812KV51-CT
19,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする