ステンレスSL戸引手

ステンレスSL戸引手 - アトムリビンテックステンレスSL戸引手 - アトムリビンテックステンレスSL戸引手 - アトムリビンテックステンレスSL戸引手 - アトムリビンテックステンレスSL戸引手 - アトムリビンテックステンレスSL戸引手 - アトムリビンテックステンレスSL戸引手 - アトムリビンテック
(2件のレビュー)

引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。

付属品
丸クギ(1.6×16)×2本
+トラスタッピングねじ(2×10)×2本
どちらかをお使いください。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL)種類引手内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ
仕上
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
寸法L1(mm)
寸法a(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76012772ステンレスSL戸引手120120126100生地ヘアーライン
350
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
76012797ステンレスSL戸引手120120126100SG色塗装
430
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
76012806ステンレスSL戸引手10510511185生地ヘアーライン
340
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
76012824ステンレスSL戸引手10510511185SG色塗装
420
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
76012833ステンレスSL戸引手90909670生地ヘアーライン
330
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
76012851ステンレスSL戸引手90909670SG色塗装
410
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
76012867ステンレスSL戸引手90909670シルバー塗装
620
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
76012876ステンレスSL戸引手10510511185シルバー塗装
670
578
636(税込)
5日以内出荷
返品不可
76012885ステンレスSL戸引手120120126100シルバー塗装
720
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
76012781ステンレスSL戸引手120120126100生地鏡面
450
取扱い終了
返品不可
76012815ステンレスSL戸引手10510511185生地鏡面
430
取扱い終了
返品不可
76012842ステンレスSL戸引手90909670生地鏡面
410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76012772
2024-09-07
用途: 文化シャッターの引手の代用

文化シヤッター製エスプリ用ワイド手掛け樹脂製からの交換 穴加工必要なし。ねじ止めに加工は必要だが、たぶん本体より長持ちすると思う。純正部品は5年くらいで劣化して割れた。

対象商品 : 76012824
2017-05-05
用途: 既成ドア(ダイケン)の引き戸の取手破損の交換用です
アイワ不動産有限会社不動産業

貸家のドアの取手が破損しました。大型SPで時間をかけて探したものの適合せず返品。でも購入時は無駄買いになることも考慮して買ったのですが、ぴったり適合しました。これからも破損が起こると思いますが、補充品があることで安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする