アトムリビンテック
ソフトクローズ側上部吊り車 FC-8000
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様
金属ベアリング
付属品
+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本
材質(本体)
PA66、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76013987
FC-8000-K
ダークブラウン
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
76013996
FC-8000-K
ホワイト
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください