戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。



30年前に新築した家の建具の戸車が壊れ困っていた時に、本製品を御社のホームページで見つけ購入しました。
高さが少し高かったので建具の取付穴を少し削って取り付けました。
戸車も当時の物と違って頑丈でしたのでスムーズに開閉できています。
有難うございました。
この戸車は上下左右に調整できて非常に優秀です。しかし戸車の回転が悪くなったので点検すると、車輪を上下にスイングさせる回転中心のカシメ部分(写真の反対側にあたる)が無くなって軸がズレてしまい、車輪が傾き回転抵抗になっていました。新品でも基本構造が変更されていませんでした。なので今後、引戸を横に外す際は車輪を引っ込めてから行うようにすればカシメに負担が掛からず長く使えると思います。構造を理解し定期的にシリコンスプレーなどでメンテすれば故障は少なくなるはずです。
古い住宅の戸車の動きが悪く、交換用の戸車を探したが、さすがモノタロウさんです。同じものがありました。商品説明に寸法が記載されていたので助かりました。簡単に交換出来ました。
やっと見つかりました。
交換も簡単だしなんでもっと早くに交換してくれなかった?と家族にお小言いただきました。
素晴らしい商品です。
この部品を探すのに苦労しました。
今でもこの戸車を使用している家庭は多いので、廃盤にしないで欲しい。流石、モノタロウと感じました。