アトムリビンテック
ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式)
ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式)
戸を吊ったままの状態で、ブレーキ力の調整ができます。ブレーキ力は4段階で調整できます。
ベアリング
金属ベアリング
付属品
+なべタッピンねじ3.5×25 3本
種別
ブレーキ付
材質(本体)
PA66、POM
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76015396
HR-292-K-BR2
DG
¥
6,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
76015405
HR-292-K-BR2
ホワイト
¥
6,150
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76015371
HR-222-K-BR2
DG
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
76015387
HR-222-K-BR2
ホワイト
¥
5,670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください