アトムリビンテック
平面長角戸引手
材質
真鍮
寸法T(mm)
0.7
付属品
釘(#18×16)丸頭×2本
種類
引手
内容量
1個
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
75
90
105
120
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76017207
TS‐10
120
11
120
111
30
21
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76017216
TS‐10
105
9.4
105
98
28
21
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
76017225
TS‐10
90
9.1
90
84
25
19
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
76017234
TS‐10
75
9.1
75
70.4
21
16.4
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76017243
TS‐13
-
11
120
111
30
21
¥
800
取扱い終了
返品不可
76017252
TS‐13
105
9.4
105
98
28
21
¥
750
取扱い終了
返品不可
76017261
TS‐13
-
9.1
90
84
25
19
¥
710
取扱い終了
返品不可
76017277
TS‐13
-
9.1
75
70.4
21
16.4
¥
680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください