曜日別特売

浅井戸用ホームポンプ

浅井戸用ホームポンプ - 寺田ポンプ製作所浅井戸用ホームポンプ - 寺田ポンプ製作所
(2件のレビュー)

吸上高さが8m以内のところに使用可能。
蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。
凍結を防ぐ自動保温装置付。

用途
家庭用、業務用。
ご家庭の上水道用。
ご家庭の散水・洗車用。
付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1型式開放防滴形 (屋外カバー付)質量(kg)12.3極数2消費電力(W)200接続フランジ接続電源コード(m)約1.8本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)4構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303B構造(軸受)玉軸受揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入吐出口径(mm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
最高吐出揚程(m)
吐出し量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75901183THP-81KS-60Hz20 (3/4B)80単相10060813※全揚程12mの時
89,200
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
75901192THP-81KF-50Hz20 (3/4B)80単相10050813※全揚程12mの時
89,200
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テラダ 浅井戸用 ホームポンプ THPシリーズ
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75901192
2022-08-01
用途: 庭木の水やり
農・林・水産業

手掘りの井戸にVP100の塩ビ管を打ち込み帯水草付近にスリットを入れ手製のガチャポンで水を汲みに沸きに散水していたけどこの暑さで耐えきれなくなって浅井戸用のポンプを買って配管しました。
採水管の水面深さは約5m。ポンプを稼働したときの水面の下がり方が心配だったけど馬力が大きくなかったせいか一時間以上くみ上げても水が切れることはありませんでした。
まだ使用期間が短いのでどこまで酷使に耐えるか疑問ですが大事に使えば問題なさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 75901183
2020-03-20
用途: 畑の水やり
サービス業

ポンプが壊れたので購入したポンプの出力が弱くて、水が0.5mしか飛ばないので、畑の水やりの役に立ちません。出力の80w,150w,250wの差を知りませんでした。ポンプを買い替えるしかありません。出力の指標(水の飛ぶ距離など)を示しておいてくれれば、買い替える必要はないと思います。買い替える時の割引などないでしょうか。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする