曜日別特売

レジンドルケン BDGF (CBN)

レジンドルケン BDGF (CBN) - 岡崎精工
内容量1個
全6種類を絞り込む
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
粒度
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
粒度
砥粒層の幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58344334BDGF10B2401253876.224010
66,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58344352BDGF20B240125353824019
78,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58344377BDGF30B240125353824019
137,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58344395BDGF40B240125353824019
137,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58344413BDGF50B240150303824019
90,400
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58344431BDGF60B2701503031.7527010
77,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする