空調機器用振れ止め金具
交差する全ネジの振れ止めに!
独自の取付部がカッチリ固定を実現。交差する全ネジが45°まで調整可能。
位置合わせが簡単にできます。手にもやさしい流線設計。
交差する全ネジの隙間が1mm未満の省スペース施工を実現。
- 用途
- 全ネジ交差施工用
- 材質
- ステンレス(SUS201)
- 適合ねじ
- W3/8
- 内容量
- 1個
注意
※丸棒に使用しないで下さい。※過大に荷重を加えると変形が戻らなくなります。その場合には使用しないで下さい。
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75868344 | KX3 | 50852497 | KX3 | ![]() | 空調機器用振れ止め金具 | 昭和コーポレーション | 1パック(20個) | ¥3,998 税込¥4,398 | 内容量に違いがあります。 |




















