空調機器用振れ止め金具
本体をバラすことなく施工が可能。作業時間の短縮を実現。(ボルトの脱落防止機能。独自のフックロック機構の採用により取付簡単)
振れ止め用全ネジと本体のボルトが干渉しません。
本体の突起加工によりナットを締め付ける時のボルトの伴回りを防止します。
メッキは環境にやさしいRoHS対応!
- 用途
- ダクト、チャンネル、アングル、ラック等の振れ止めに
既設ボルトの中間取り付けに
- 仕様
- 両側タイプ(先付け用)
- 材質
- ユニクロ
- 寸法t1(mm)
- 2.5
- 寸法t2(mm)
- 2.5
- 内容量
- 1個
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75868414 | KYS3-W | 50852567 | KYS3-W | ![]() | 空調機器用振れ止め金具 | 昭和コーポレーション | 1パック(10個) | ¥3,598 税込¥3,958 | 内容量に違いがあります。 |
| 75868423 | KYS4-W | 50852576 | KYS4-W | ![]() | 空調機器用振れ止め金具 | 昭和コーポレーション | 1パック(10個) | ¥3,998 税込¥4,398 | 内容量に違いがあります。 |




















