空調機器用振れ止め金具
独自の「スリット構造」で工具を使わずにボルト・ナットの仮付けができます。
振れ止め用全ネジと本体のボルトが干渉しません。
開口式なので振れ止め用全ネジの脱着がラクラク。専用ワッシャーの採用により、全ネジの脱落を防止。
本体の突起加工によりナットを締め付ける時のボルトの伴回りを防止します。
メッキは環境にやさしいRoHS対応!
- 用途
- ダクト、チャンネル、アングル、ラック等の振れ止めに
既設ボルトの中間取り付けに
- 仕様
- 片側タイプ(後付け用)
- 材質
- ユニクロ
- 寸法t1(mm)
- 1.5
- 寸法t2(mm)
- 2.5
- 内容量
- 1個
注意
※一度取り付けた製品の再使用はしないでください。※本体の繰り返し開閉はしないでください。※ボルト、ナット、サイド金具の取り付け方向にご注意ください。
※必ず専用ワッシャーをご使用ください。
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75868441 | KYA4-S | 50852594 | KYA4-S | ![]() | 空調機器用振れ止め金具 | 昭和コーポレーション | 1パック(10個) | ¥2,998 税込¥3,298 | 内容量に違いがあります。 |




















