曜日別特売

空調機器用振れ止め金具

空調機器用振れ止め金具 - 昭和コーポレーション

独自の「スリット構造」で工具を使わずにボルト・ナットの仮付けができます。
振れ止め用全ネジと本体のボルトが干渉しません。
本体の突起加工によりナットを締め付ける時のボルトの伴回りを防止します。
メッキは環境にやさしいRoHS対応!

用途
ダクト、チャンネル、アングル、ラック等の振れ止めに
既設ボルトの中間取り付けに
仕様
片側タイプ(先付け用)
材質
ユニクロ
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
2.5
内容量
1個
注意
※一度取り付けた製品の再使用はしないでください。※本体の繰り返し開閉はしないでください。※ボルト、ナット、サイド金具の取り付け方向にご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合ねじ
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868466KYS4-S3254W1/232
オープン
取扱い終了
代替品有
75868457KYS3-S2557W3/825
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75868466KYS4-S50852612KYS4-SKYS4-S SCキープY金具(先付片側) 昭和コーポレーション 50852612SCキープY金具(先付片側)昭和コーポレーション1パック(10個)
¥2,998
税込¥3,298
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする