曜日別特売

SCメモリみえーる君 コンパクトタイプ

SCメモリみえーる君 コンパクトタイプ - 昭和コーポレーション

見えやすい「0」目盛はボルト3山分の目盛り機能付き
天井裏の狭いスペースにもスイスイ施工できるコンパクト設計
見えやすい4面開口で挿入確認
メッキは環境にやさしいRoHS対応!

用途
ネジ径の切り替えに、全ネジの継ぎ足しに。
寸法W1(mm)
25
材質/処理
鋼製/三価クロメート
内容量
1個
注意
※ボルトは「0」目盛まで出してください。(目安はボルト3山以上です)
※ネジ結合部に振動でゆるみが発生する恐れがある場合にはダブルナット等でゆるみ止めをしてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
取付ねじ(d1)
取付ねじ(d2)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868475MMCK3402.5W3/8W3/825
オープン
取扱い終了
75868484MMCK3M10402.5M10W3/825
オープン
取扱い終了
75868493MMCK4503.0W1/2W1/235
オープン
取扱い終了
75868502MMCK4M12503.0M12W1/235
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする