アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
電子音警報器 XVS72シリーズ
(1件のレビュー)
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)
AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3
材質
本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ
質量(kg)
0.2
定格電圧(V)
AC12/DC12/AC24/DC24
定格出力(W)
0.2
定格時間
連続
音圧レベル(dB)
最大90(1m前方)
音色
16音色
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
信号線接点容量
突入電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75870995
XVS72BMBP
-
DC12V以上10mA以上
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75871004
XVS72BMWP
-
電源電圧以上10mA以上
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75871013
XVS72BMBN
黒
DC12V以上10mA以上
1.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
75871022
XVS72BMWN
-
電源電圧以上10mA以上
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る