モーターサイレン

モーターサイレン - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)モーターサイレン - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

塗装はメラミン樹脂焼付けで、厳しい環境に耐えられます。片羽根流線型で船舶用に最適のサイレンです。防水グランドで(20C)付きで、接続は端子箱で行います。

内容量1台
全6種類を絞り込む
電源電圧(V)
消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75871135T-100-125WAC1001508000125
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
75871144T-200-125WAC2001207700125
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
75871117BS- 24-40WDC2432550040
38,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
75871126BS- 24-75WDC2436750075
38,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
75871092BSG- 24-80W-80750075/80
59,100
取扱い終了
返品不可
75871101BST- 24-40WDC2432650040
239,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75871117BS- 24-40W46573116BS-24-40WBS- 24-40W 片羽根流線型 モーターサイレン アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46573116片羽根流線型 モーターサイレンアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
75871126BS- 24-75W46573125BS-24-75WBS- 24-75W 片羽根流線型 モーターサイレン アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46573125片羽根流線型 モーターサイレンアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする