積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)

積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) - アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) - アロー(シュナイダーエレクトリック)

Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
(ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応)
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。
グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能)
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。
詳細は仕様表でご確認ください。

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75873034DL2EDB4SB0.009
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75873043DL2EDB8SB0.009
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873052DL2EDB3SB0.009
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
75873061DL2EDB6SB0.009
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
75873077DL2EDB1SB0.009
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
75873192DL2EKB8SB0.009
オープン
3,698
4,068(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873086DL2EDG4SB0.02
2,520
取扱い終了
返品不可
75873095DL2EDG8SB0.02
2,520
取扱い終了
返品不可
75873104DL2EDG3SB0.02
2,520
取扱い終了
返品不可
75873113DL2EDG6SB0.02
2,870
取扱い終了
返品不可
75873122DL2EDG1SB0.02
2,870
取扱い終了
返品不可
75873131DL2EDM4SB0.02
2,520
取扱い終了
返品不可
75873147DL2EDM8SB0.02
2,520
取扱い終了
返品不可
75873156DL2EDM3SB0.02
2,400
取扱い終了
返品不可
75873165DL2EDM6SB0.02
2,870
取扱い終了
返品不可
75873174DL2EDM1SB0.02
2,730
取扱い終了
返品不可
75873183DL2EKB4SB0.02
オープン
取扱い終了
返品不可
75873201DL2EKB3SB0.02
2,280
取扱い終了
返品不可
75873217DL2EKB6SB0.02
2,510
取扱い終了
返品不可
75873226DL2EKB1SB0.02
2,510
取扱い終了
返品不可
75873235DL2EKG4SB0.02
3,040
取扱い終了
返品不可
75873244DL2EKG8SB0.02
2,890
取扱い終了
返品不可
75873253DL2EKG3SB0.02
3,040
取扱い終了
返品不可
75873262DL2EKG6SB0.02
3,360
取扱い終了
返品不可
75873271DL2EKG1SB0.02
3,200
取扱い終了
返品不可
75873287DL2EKM4SB0.02
3,040
取扱い終了
返品不可
75873296DL2EKM8SB0.02
2,890
取扱い終了
返品不可
75873305DL2EKM3SB0.02
2,890
取扱い終了
返品不可
75873314DL2EKM6SB0.02
3,200
取扱い終了
返品不可
75873323DL2EKM1SB0.02
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする