東洋バルヴ
J10K型 埋設用鉛レス青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)
強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)
80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(フタ)
CA911(鉛レス青銅鋳物)
材質(ハンドル車)
C3771BE
材質(弁体)
CA911(鉛レス青銅鋳物)
クラス
10K
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CA911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)
LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
注意
※埋設バルブをTハンドルで操作する場合、バルブの大きさが判明しにくいこともあって、つい両手を使って過剰に締付がちです。Tハンドルは片手で操作してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75875895
LJ10-BSR-OR
15
1/2
10K
¥
12,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75875904
LJ10-BSR-OR
20
3/4
10K
¥
17,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75875913
LJ10-BSR-OR
25
1
10K
¥
24,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75875922
LJ10-BSR-OR
32
1-1/4
10K
¥
37,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75875931
LJ10-BSR-OR
40
1-1/2
10K
¥
50,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75875947
LJ10-BSR-OR
50
2
10K
¥
71,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材