曜日別特売

J10K型 埋設用鉛レス青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)

J10K型 埋設用鉛レス青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式) - 東洋バルヴ

強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。

形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル車)C3771BE材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
注意
※埋設バルブをTハンドルで操作する場合、バルブの大きさが判明しにくいこともあって、つい両手を使って過剰に締付がちです。Tハンドルは片手で操作してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75875956LJ10N-BS-OR151/210K
9,810
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75875965LJ10N-BS-OR203/410K
13,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
75875974LJ10N-BS-OR25110K
18,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
75875983LJ10N-BS-OR321-1/410K
31,500
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
75875992LJ10N-BS-OR401-1/210K
38,700
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
75876001LJ10N-BS-OR50210K
60,300
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする