東洋バルヴ
125C型 鉛レス青銅ねじ込み形PTFE ジスク入グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の静流水1.18
接続方式
Rc
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル車)
ADC12
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
125
材質(弁棒)
LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(ジスクホルダ)
LFBS(鉛レス黄銅棒)
バルブ種類
グローブバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75876017
L125C-BD-N
15
1/2
125型
¥
9,440
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876026
L125C-BD-N
20
3/4
125型
¥
13,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
75876035
L125C-BD-N
25
1
125型
¥
17,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876044
L125C-BD-N
32
1-1/4
125型
¥
27,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876053
L125C-BD-N
40
1-1/2
125型
¥
37,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876062
L125C-BD-N
50
2
125型
¥
56,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材