曜日別特売

10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ

10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ - 東洋バルヴ
用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12)材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876227LE-BSC131/210K
13,700
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876236LE-BSC203/410K
17,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876245LE-BSC25110K
24,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする