曜日別特売

10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ

10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ - 東洋バルヴ
用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911(LFBC)クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
注意
※水道の給水ライン。機械の冷却・循環ライン。プラント配管ライン。空調・衛生配管ライン。プール水配管ライン。灌漑用配管ライン。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876272LE-BSC-OR131/210K
14,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876281LE-BSC-OR203/410K
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876297LE-BSC-OR25110K
27,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする