形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)C3771BE材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ゲートバルブ内容量1個