東洋バルヴ
125E型 鉛レス青銅ソルダー形ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の静流水:1.2
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ZDC2(25A以上ADC12)
材質(フタ)
CAC406(鉛除去処理)
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(弁体)
CAC406(鉛除去処理)(15ADRアロイ)
クラス
125
材質(弁箱)
CAC406(鉛除去処理)
材質(弁棒)
DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75876622
M125E-BS-SE-N
15
1/2
125型
¥
5,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876631
M125E-BS-SE-N
20
3/4
125型
¥
7,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876647
M125E-BS-SE-N
25
1
125型
¥
10,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876656
M125E-BS-SE-N
32
1-1/4
125型
¥
15,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876665
M125E-BS-SE-N
40
1-1/2
125型
¥
18,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876674
M125E-BS-SE-N
50
2
125型
¥
28,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材