曜日別特売

10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ)

10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ) - 東洋バルヴ10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ) - 東洋バルヴ
(1件のレビュー)
形状ストレート材質(本体)黄銅寸法H(mm)ショート:51、ロング:63接続ねじR×G(おねじ)寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE寸法d(Φmm)10使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0ハンドル形状Tハンドル端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876701R81PN151/2
4,400
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876717R81PN203/4
4,920
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75876701
2018-02-14
用途: 水道元栓

自宅キッチンの水道蛇口下に止水栓が取り付けられていなかったのでこれを付けました。蛇口は混合栓なので湯側への逆流防止のために逆止弁付きの止水栓を選択しました。水量調整もできるので非常に効果的だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする