東洋バルヴ
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア)
(1件のレビュー)
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
接続ねじ
Rc
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ハンドル)
SUS 430(65A、80AFCD400)
クラス
600
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※ガスは毒性・可燃性を除く
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75876744
600RB-N
8
1/4
¥
7,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876753
600RB-N
10
3/8
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
75876762
600RB-N
15
1/2
¥
8,180
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
75876771
600RB-N
20
3/4
¥
9,190
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
75876787
600RB-N
25
1
¥
12,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
75876796
600RB-N
32
1-1/4
¥
19,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876805
600RB-N
40
1-1/2
¥
23,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876814
600RB-N
50
2
¥
35,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材