400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (スプリット)

400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (スプリット) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)CAC 406接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C 3771 BD(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)CAC 406最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:2.8、150℃以下の水・油・ガス:0.5ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ステム)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ハンドル)SUS 430材質(パッキン)PTFE+FKMクラス400バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※ガスは毒性・可燃性を除く
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876945BV103/8
15,400
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
75876954BV151/2
15,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876963BV203/4
21,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
75876972BV251
28,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876981BV321-1/4
44,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876997BV401-1/2
60,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75877006BV502
104,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする