曜日別特売

200型 青銅ストレート形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)

200型 青銅ストレート形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント) - 東洋バルヴ
分類各種用途バルブ形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス接続方式R×Rcハンドル形状ローレット式最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4クラス200材質(フタ)C 3771 BE材質(弁箱付弁座)PTFE材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(Oリング)FKM材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(ハンドル)ポリカーボネート寸法D1(mm)47.5内容量1個
注意
※ガスは毒性・可燃性を除く
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75877015200-BDR815277
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75877024200-BDR86.55679
12,600
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
75877033200-BDR956390
22,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする