曜日別特売

200型 青銅ストレート形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)

200型 青銅ストレート形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント) - 東洋バルヴ
分類各種用途バルブ形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス接続方式R×Rcハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4クラス200材質(フタ)C 3771 BE材質(弁箱付弁座)PTFE材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(Oリング)FKM材質(ジスクホルダ)C 3604 BD内容量1個
注意
※ガスは毒性・可燃性を除く
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75877042200-BDRS815270
9,750
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75877051200-BDRS86.55672
10,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75877067200-BDRS956383
19,600
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする