東洋バルヴ
200型 青銅アングル形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)
分類
各種用途バルブ
形状
アングル
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス
接続方式
R×Rc
ハンドル形状
ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)
60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4
クラス
200
材質(フタ)
C 3771 BE
材質(弁箱付弁座)
PTFE
材質(弁箱)
CAC 406
材質(弁棒)
DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(ガスケット)
ノンアスベストシート
材質(Oリング)
FKM
材質(ジスクホルダ)
C 3604 BD
内容量
1個
注意
※ガスは毒性・可燃性を除く
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75877103
200-BDRLS
1/2
15
57
27
24
61
¥
9,520
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75877112
200-BDRLS
3/4
20
62.5
30
28
61
¥
10,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75877121
200-BDRLS
1
25
70.5
35
33
70
¥
19,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材