曜日別特売

飛散防止形蛍光ランプ(防飛形) 110W形

飛散防止形蛍光ランプ(防飛形) 110W形 - 日立
電球の種類蛍光ランプ点灯形ラピッドスタータ形口金R17d管径(Φmm)38管長(mm)2367定格平均寿命(時間)12000内容量1箱(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
光源色
光色
定格消費電力(W)
定格ランプ電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75090321FLR110HW/A/100-P・J110W形-白色100-
2,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090337FLR110HD/A/100-P・J110W形-昼光色100-
2,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75418113FLR110HW/A/100-C・P110W省エネ形白色白色-100
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75418122FLR110HD/A/100-J・P110W形-昼光色100-
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする