曜日別特売

ルピカライン(Hf蛍光ランプ) 32W形

ルピカライン(Hf蛍光ランプ) 32W形 - 三菱電機
(4件のレビュー)

高周波点灯専用の直管蛍光ランプです。
専用器具との組み合わせで、従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光ランプと比べて効率が向上しており、省エネルギーを実現します。
器具により定格点灯、高出力点灯の2通りが可能です。
25.5mmのスリムな管径です。

用途
百貨店、スーパー、レストランなどの店舗
一般事務所をはじめとするオフィス照明
駅、学校などの公共施設照明
定格ランプ電力(W)32(高出力45)種別32W形管長(mm)1198管径(Φmm)25.5質量(g)180種類Hf蛍光ランプ口金G13点灯形高周波点灯形定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255電球の種類蛍光ランプ
注意
※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色温度(K)
全光束(Lm)
光源色
平均演色評価数(Ra)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01109885FHF32EDX1箱(25本)80002860(高出力4020)スーパークリア色92スーパークリア色
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
01109937FHF32EX-D-H1箱(25本)67003310(高出力4650)3波長形昼光色843波長形昼光色
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
01109928FHF32EX-N-H1箱(25本)50003520(高出力4950)3波長形昼白色843波長形昼白色
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
01109912FHF32EX-W-H1箱(25本)42003520(高出力4950)3波長形白色843波長形白色
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
01109903FHF32EX-WW-H1箱(25本)35003520(高出力4950)3波長形温白色843波長形白色
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
01109894FHF32EX-L-H1箱(25本)30003520(高出力4950)3波長形電球色843波長形電球色
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75880612FHF32EDX1個80002860(高出力4020)スーパークリア色92スーパークリア色
1,840
取扱い終了
75880707FHF32EX-D-H1個67003310(高出力4650)3波長形昼光色843波長形昼光色
1,680
取扱い終了
75880691FHF32EX-N-H1個50003520(高出力4950)3波長形昼白色843波長形昼白色
1,680
取扱い終了
75880682FHF32EX-W-H1個42003520(高出力4950)3波長形白色843波長形白色
1,680
取扱い終了
75880673FHF32EX-WW-H1個35003520(高出力4950)3波長形温白色843波長形白色
1,680
取扱い終了
75880664FHF32EX-L-H1個30003520(高出力4950)3波長形電球色843波長形電球色
1,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01109928
2018-10-25
用途: 事務所の照明器具として使用
医療・福祉・介護関連業

明るすぎず暗すぎず事務所用としては最適です。省電力タイプのようで電気料金の節約になっていると思います。

対象商品 : 01109912
2015-02-14
用途: オフィスの交換用の蛍光灯
株式会社陣内工業所建設業・工事業

今のところ不良品も無く安価でGOODです。

対象商品 : 75880682
2013-12-17
用途: 食堂用

思っていたより暖色でした。しかし、今までの蛍光灯とうまく色合いが合っていて、返ってよかったです。真っ白よりは少し暖かみのある優しい色合いです。

対象商品 : 01109912
2016-01-22
用途: 塗装ブース内の交換用でした

前回お願いした物も 少し暗い!との 事で 今回は!!と思い お願いしたのですが またもや 現場から 暗い(怒)!と
いわれてしまい・・・(泣)
ちょっとどれを買っていいか 正直 困っています。
返品・交換が効かないのが 痛いです。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
担当部署から別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする