テラモト
システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋)120L)
UF多分別回収カート(フレーム)1台につき、120L袋1~3枚(組合せによる)が必要です。
用途
集積・運搬カート用袋
容量(L)
約120
材質
ナイロン
質量(g)
約390
種類
ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約360×490×700
商品タイプ
袋のみ
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(袋)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117093
DS-579-060-3
青
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88117102
DS-579-060-5
黄
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88117111
DS-579-060-6
灰
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770