テラモト
トラッシュペール 90 蓋
エコキャップ活動 で集められた再生ポリプロピレンを使用した分別屑入。分別シール付。
用途
分別ゴミ箱用蓋
材質
PET再生樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×458×242
色(フタ)
灰
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
内容量
1個
注意
※本体は別売り、フタのみの商品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フタの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117897
DS-231-201-5
プッシュ式
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88117906
DS-231-207-5
オープン式
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770