テラモト
エコシャン A360 青
ゴミを捨てやすい、屋根型スイング蓋の定番屑入です。
用途
ゴミ箱
フタの種類
スイング式
色
青
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117933
DS-218-636-3
1台
約36
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00685064
DS-218-736-3
1個
-
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770