テラモト
GK容器 丸 蓋 ブルー
堅牢で業務用に最適な容器。
用途
ゴミ箱用蓋
形状
丸型
寸法(mm)
Φ555×140
質量(g)
840
タイプ
90型
寸法(外径×高さ)(mm)
約555×140
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88118012
DS-457-390-3
蓋
ポリエチレン
ブルー
¥
3,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770